曜日別特売
400MTS14M4004G メガトルクタイミングベルト MTS14M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 36140851

メガトルクタイミングベルト MTS14M形(高硬度合成ゴム)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ベルト幅(mm)40
ベルトピッチ周長(mm)4004
4004
1008
1246
1400
1470
1652
1708
1750
1806
1890
1932
2002
2100
2198
2240
2310
2380
2450
2506
2590
2660
3150
3500
3556
3850
4508
5012
1120
1190
1288
1540
1610
1778
2800
歯数286
286
72
89
100
105
118
122
125
129
135
138
143
150
157
160
165
170
175
179
185
190
225
250
254
275
322
358
80
85
92
110
115
127
200
ベルト呼び幅400
内容量1本注文コード36140851品番400MTS14M4004G
参考基準価格(税別)¥109,290販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)
標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。
従来型(スーパートルクタイミングベルトS14M)のプーリが使用できます。

歯数286ベルト幅(mm)40材質(ベルト)高硬度合成ゴムベルト呼び幅400種類タイミングベルトベルトピッチ周長(mm)4004高さ(mm)10.2タイプGタイプ、標準ベルト呼び長さ4004最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52歯ピッチ(mm)14ベルト形MTS14M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする