曜日別特売
135B1 JIS Vプーリー B-1 NBK(鍋屋バイテック会社) 36163066

135B1 JIS Vプーリー B-1 NBK(鍋屋バイテック会社) 36163066
135B1 JIS Vプーリー B-1 NBK(鍋屋バイテック会社) 36163066
135B1 JIS Vプーリー B-1 NBK(鍋屋バイテック会社) 36163066

JIS Vプーリー B-1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個呼び径dm(mm)135注文コード36163066品番135B1
参考基準価格(税別)¥4,430販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
種類Vプーリー溝の形B溝数1質量(kg)1.78de外径(Φmm)146リム幅w(mm)25慣性モーメント(kg・m2)0.00433ハブdb(mm)56ハブl(mm)32ハブs1(mm)15ハブs2(mm)8リムh(mm)20(0~+2)下穴径d(Φmm)-形状図番20U最大軸穴径d(Φmm)32呼び径dm(mm)135
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする