曜日別特売
190B1 JIS Vプーリー B-1 NBK(鍋屋バイテック会社) 36163154

190B1 JIS Vプーリー B-1 NBK(鍋屋バイテック会社) 36163154
190B1 JIS Vプーリー B-1 NBK(鍋屋バイテック会社) 36163154
190B1 JIS Vプーリー B-1 NBK(鍋屋バイテック会社) 36163154

JIS Vプーリー B-1

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個呼び径dm(mm)190注文コード36163154品番190B1
参考基準価格(税別)¥6,520販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
種類Vプーリー溝の形B溝数1質量(kg)2.98de外径(Φmm)201リム幅w(mm)25慣性モーメント(kg・m2)0.0143ハブdb(mm)63ハブl(mm)35ハブs1(mm)10ハブs2(mm)-リムh(mm)20(0~+2)下穴径d(Φmm)-形状図番10U最大軸穴径d(Φmm)35.5呼び径dm(mm)190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする