NBK(鍋屋バイテック会社)
JIS Vプーリー B-1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径dm(mm)
280
注文コード
36163215
品番
280B1
参考基準価格(税別)
¥8,980
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び径dm
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
種類
Vプーリー
溝の形
B
溝数
1
質量(kg)
4.29
de外径(Φmm)
291
リム幅w(mm)
25
慣性モーメント(kg・m
2
)
0.0456
ハブdb(mm)
71
ハブl(mm)
40
ハブs1(mm)
15
ハブs2(mm)
-
リムh(mm)
20(0~+2)
下穴径d(Φmm)
-
形状図番
10X
最大軸穴径d(Φmm)
40
呼び径dm(mm)
280
CADデータダウンロード