曜日別特売
CDQ2F12-10TMZ CD Series(CDQ2F12) SMC 36200352

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQ2F12)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
ポートねじの種類
(-) M ねじ
注文コード
36200352
品番
CDQ2F12-10TMZ
参考基準価格(税別)¥4,790販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498
作動方式
(T) 単動 : 引込み
ストローク(mm)
10
チューブ内径(Φmm)
12
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M ねじ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする