ウォッシャブルストーブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 36210198 品番 HIE2151
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

防水対応をしてありますので、高圧洗浄機などで直接製品を洗うことができます。
熱源にはハイレックスヒーターを使用しておりますので、効率よく暖めることができます。また、衝撃や歪みなどにより割れることもありません。
壁取付け・天井吊り下げ兼用でお好みの場所を暖めます。(角度調節付取付金具、天吊りチェーンを標準付属 )
細径のヒーターを使用しておりますので、短時間で昇温します。
本体はステンレス製で耐食性に優れています。
屋外での使用が可能です。

付属品・取付金具 ・角度調節ねじ(壁取付け時に使用)・天吊りチェーン 1m×2本 質量(kg)約7 定格電圧(V)単相 200 保護等級IP27 相当(充電部) 最大吐出圧力(MPa)水洗い時の高圧洗浄機:15以下 消費電力(kW)1.5 電線仕様キャブタイヤケーブル(2PNCT)2 mm2×3芯 2 m・丸形圧着端子(M4用)付き 使用環境条件-30℃〜40℃ 85%R.H.以下 角度調節壁取付けのみ:±20°(屋外使用時は-20 〜 0°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする