B43MXL3.2 パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅3.2mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 36214193 B43MXL3.2 パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅3.2mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 36214193 B43MXL3.2 パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅3.2mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 36214193 B43MXL3.2 パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅3.2mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 36214193

パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅3.2mm

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルトピッチ周長(mm)87.376 注文コード36214193 品番B43MXL3.2
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
この商品はベルトピッチ周長など215種類から選べます 他の種類を見る

歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)
1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。

歯数43 ベルト幅(mm)3.2 材質(本体)クロロプレンゴム 種類タイミングベルト ベルトピッチ周長(mm)87.376 タイプ標準 ピッチ(mm)2.032 ベルト厚(mm)1.14 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト形MXL

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36214771
2023-07-14
用途:
ビルバリの紙幣ベルトの代用
サービス業

従来品とは送り込み時の音が変わったくらいで問題なくつかえています。

対象商品:
36214324
2020-04-25
用途:
切れたベルトの交換
その他業種

期待通りの製品で、修理も無事完了した。大変満足しています。

対象商品:
36214446
2018-07-17
用途:
動力伝達
製造業

プーリーとの相性も正確で良く、組み立てもスムースに行えた。

対象商品:
36221062
2017-08-17
用途:
ラジコンのドライブベルトとして使用
その他業種

ラジコンパーツとして使用でき、比較的品質もよく耐久性もあり、満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする