パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅15mm

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルトピッチ周長(mm)312 注文コード36224291 品番312-EV8YU-15
参考基準価格(税別)¥2,960 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はベルトピッチ周長など174種類から選べます 他の種類を見る

ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。
新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。

ベルト形EV8YU ベルト幅(mm)15 歯数39 ピッチ(mm)8 ベルトピッチ周長(mm)312 材質(本体)ハイモジュラスゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト厚(mm)5 タイプ標準 種類EVベルト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36228507
2021-02-23
用途:
自転車ベルトの交換時に使用

数万km乗りました自転車のベルトから異音(寒い時にきしむ)が聞こえたため、サイズの合うものを探して購入しました。幅・形状共に純正品とは異なりますが、クランク・スプロケット(ベルトはプーリーでしょうか)にも合って、使用できました。歯飛びもせずに調子いいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする