曜日別特売
XPHW100308ZER-R DH102 チップ XPHW DIJET(ダイジェット工業) 36232117

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ XPHW

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード36232117品番XPHW100308ZER-R DH102
参考基準価格(税別)¥19,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
用途傾斜面仕上げ用寸法(mm)RE:0.8、L:10.06、W1:6、S:3.35、AN:11°タイプ傾斜面仕上用精度H
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする