※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

93-3GT-4 パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅4mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 36242936 93-3GT-4 パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅4mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 36242936 93-3GT-4 パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅4mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 36242936 93-3GT-4 パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅4mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 36242936

パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅4mm

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルトピッチ周長(mm)93 注文コード36242936 品番93-3GT-4
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品はベルトピッチ周長・内容量など232種類から選べます 他の種類を見る

新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。
インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。
インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。

ベルト形3GT ベルト幅(mm)4 歯数31 ピッチ(mm)3 ベルトピッチ周長(mm)93 材質(本体)クロロプレンゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト厚(mm)2.4 タイプ標準 寸法PLD(mm)0.381 種類GTベルト ベルト呼び幅4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36245212
2025-05-22
用途:
エンジンラジコンのサイドベルトに使用
その他業種

20年以上も前のGPツーリングに使用しました。サイドベルトですが、純正品と比較するとやや厚みがあり、硬さを感じます。
WD40に漬け込んで柔らかくしてみても、良いかと思います。
既に廃盤になっている部品でも、汎用品を探せば見つかるもんですね。
さすがモノタロウ!頼りになります。

対象商品:
36245185
2019-03-20
用途:
家庭用精米機修理
製造業

精米機のベルトが切れて交換しようとメーカーに聞いたらもう部品がないと回答されモノタロウで探して買いました。新しい精米機を買わずに済みました。

2019-01-24
用途:
木工製作
製造業

昔から使い続けているサンダーです。
消耗品がモノタロウさんで手軽に入手出来るようになり、大変助かります。

対象商品:
36244372
2018-07-11
用途:
自作ラジコンカーの駆動伝達用
建設業・工事業

自作のラジコンカーの駆動伝達用に使いました。本来の用途でないのは重々承知しております。幅4mmで86歯のベルトを探していたらこの商品に辿り着きました。ラジコン用のベルトに比べて分厚く硬いので、駆動が重いです。耐久性は分かりません。ただ安いし注文すれば必ず手に入るので、その点は重宝します。

対象商品:
36245151
2017-06-19
用途:
ツインバード精米機MR-D510のベルトが切れたので交換用に使用
農・林・水産業

はめるのがだいぶきつく半ば強引にはめてみた。最初から少しモーターに負荷がかかっている感じだった。7か月で切れた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする