パワーグリップタイミングベルト XLタイプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト幅(mm)6.4 ベルトピッチ周長(mm)208.28 注文コード36257313 品番82XL025
参考基準価格(税別)¥1,110 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品はベルト幅・ベルトピッチ周長・内容量など381種類から選べます 他の種類を見る

歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)
1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。

ベルト形XL ベルト幅(mm)6.4 歯数41 ピッチ(mm)5.08 ベルトピッチ周長(mm)208.28 材質(本体)クロロプレンゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト厚(mm)2.29 タイプ標準 種類タイミングベルト ベルト呼び長さ82 ベルト呼び幅025

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36257295
2015-06-30
用途:
機械の部品

近くの店を回るもなかなか打っておらず困っていましたが、やっと見つけられて助かりました。

困った時のMONOTARO〜ですね。

これからも購入継続致します。

宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする