NTツール
NTツールの ツーリング
NTツールの ツーリングホルダ
NTツールの コレットホルダ
コレットホルダ シャンクHSK63A
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36294169
品番
HSK63A-HDC16A-90-H
参考基準価格(税別)
¥52,280
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
両テーパーコレットを用いた高精度、高把握力のバリエーション豊かなコレットホルダです。
ドリル加工、リーマ加工、仕上げエンドミル加工に最適
把握径(Φmm)
3.5〜16.0
寸法d(mm)
3.5〜16.0
寸法L1(mm)
90
寸法L2(mm)
64
寸法B(mm)
0〜6
寸法L3(mm)
38〜48
寸法C1(mm)
36
質量(kg)
1.1
トラスコ品番
148-9766
アズワン品番
64-8558-24