NTツール
NTツールの ツーリング
NTツールの ツーリングホルダ
NTツールの コレットホルダ
コレットホルダ シャンクHSK63A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36294275
品番
HSK63A-HDC22A-120-H
参考基準価格(税別)
¥58,950
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
両テーパーコレットを用いた高精度、高把握力のバリエーション豊かなコレットホルダです。
ドリル加工、リーマ加工、仕上げエンドミル加工に最適
把握径(Φmm)
3.5〜22.0
寸法d(mm)
3.5〜22.0
寸法L1(mm)
120
寸法L2(mm)
94
寸法B(mm)
0〜8
寸法L3(mm)
47〜63
寸法C1(mm)
46
質量(kg)
1.5
トラスコ品番
148-9767
アズワン品番
64-8558-25