高さ調整式シンクロ用タップホルダ シャンクHSK63A

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36294896 品番 HSK63A-STM12-105-H
参考基準価格(税別)¥43,830 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

タップ突き出し長さ調整の容易なシンクロ用タッピングチャックです。
手でガイドリングを回すだけで、タップの突き出し長さを簡単に調整できます。タップシャンクをコレットで確実に保持します。

トラスコ品番148-9802 質量(kg)0.9 寸法L(mm)105 寸法D(mm)26 キャップ種類HTP-09 アズワン品番64-8558-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする