超〜ワイドなカゴ ステンレス

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36299006 品番D-55ST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

カゴにカバンをすっぽり入れたい、バッグを無理矢理入れている方!横にワイドだから、カゴにカバンが入れやすく、毎日の通勤通学、お買い物が楽しくなる便利なアイテムです。

付属品取付金具 材質ステンレス ステンレス 質量(g)約1450 容量(L)約25 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約455×275×前275/後200 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約470×290×前280/後205 材質(取付金具)ステンレス製 RoHS指令(10物質対応)対応 底内寸法(mm)約400×210 底部寸法(幅×奥行)(mm)約420×230

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-07
用途:
自転車用のかご
適斎塾 様

子供の通学で必要なので、壊れた機会に購入。
取り付けも自分で簡単にできます。
少し大きめの横長なので、自転車に合わせてぐらつきをなくすために、取り付けの部品を追加してみました。

対象商品:
36299006
2020-09-09
用途:
my自転車2台に使用
サービス業

大は小を兼ねる。デザインは目が粗く安っぽく見えるが、堅牢なステンレス製。目が粗い分軽量。重量物を入れても歪みぐらつくことはない。

対象商品:
36299006
2018-06-09
用途:
買い物用

大きく軽く使えるカゴ。初めての取り付けにはステーとブラケットを要したが、ステンレスで統一しました。

対象商品:
36299006
2018-04-25
用途:
子どもの通学カバンが入るカゴに交換
製造業

通学カバンがすっぽり入りました。ステンレス製なのでサビにくく丈夫で手ごろな価格で大満足です。

対象商品:
36299006
2018-03-24
用途:
通学自転車に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

子供が野球部である為、いつも大量の荷があり、
標準のかごでは収まりきれず、この商品に取替えました。
少々前輪にかかる荷重が大きくなり、心配ですが
かごからはみ出ていた今までの状態から見れば、
心配半減です。
取付も簡単で、取付部のビスも2→4本になり安心です。
荷が多い学生にはお勧めです。

1人が参考にしています
対象商品:
36299006
2017-11-20
用途:
自転車利用時

とても使いやすいカゴです。デザインもシンプルでいいです。

対象商品:
36299006
2016-04-30
用途:
商品の配達
農・林・水産業

田舎で小さな集落の為配達は自転車が便利なため籠が大きいと重宝しているようです。

対象商品:
36299006
2016-07-11
用途:
通学用自転車の前かご

ステンレス製のツヤがいい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする