超〜ワイドなカゴ ワイヤーメッシュ

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36299033 品番 D-51WM
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別) アウトレット
¥3,5002,898

カゴにカバンをすっぽり入れたい、バッグを無理矢理入れている方!横にワイドだから、カゴにカバンが入れやすく、毎日の通勤通学、お買い物が楽しくなる便利なアイテムです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ダークグレー 付属品取付金具 材質スチール 質量(g)約1300 容量(L)約25 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約455×275×前275/後220 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約470×290×前280/後225 材質(取付金具)鉄製 RoHS指令(10物質対応)対応 底内寸法(mm)約380×200 底部寸法(幅×奥行)(mm)約400×220

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36299033
2020-03-17
用途:
自転車での移動時

左右のR部分の傾きがが非対称で納入された ちょっと気になる程度だが

対象商品:
36299033
2019-10-23
用途:
自転車での買い物時
その他業種

使用していたカゴが壊れたので同型の物を購入しました。
取付の説明書をもっと詳しく記載してほしい。

対象商品:
36299033
2017-02-17
用途:
車で行けない場所への大荷物を自転車移動する為
サービス業

自転車での移動する現場が多いので 大きな資材鞄をスッポリ入れれるので大助かりです!

対象商品:
36299033
2017-02-08
用途:
車で行けない場所への大荷物を自転車移動する為
サービス業

自転車での移動する現場が多いので 大きな資材鞄をスッポリ入れれるので大助かりです!

対象商品:
36299033
2016-09-14
用途:
自転車
製造業

かさばる物を多めに買ったときなどに重宝しています。
ワイドなカゴとはいえ、野暮ったいのは嫌なのでこれにしました。
値段も安く、気に入っています。

対象商品:
36299033
2015-11-23
用途:
自転車
不動産業

自転車のかごが敗れたので、交換のために買いました。取り付けはかんたんで、容量があるのでたっぷりはいります。ブラックがあればもっと良かったです。

対象商品:
36299042
2016-01-10
用途:
通学用に

子供の通学用に交換しました。ちょうどいい感じの大きさで、子供も満足でした。

対象商品:
36299042
2014-02-17
用途:
かごの交換

かごが錆ていて錆がかばんにつくため交換しました。
かごは、横幅が大きくハンドル幅より少し小さいぐらいでかばんもらくらく入るのでとても使いやすいです。
ただし、自転車を誤って倒した時、かごがあっさりゆがんでしまったのが残念な部分です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする