D-50MM 超〜ワイドなカゴ オールメッシュ センタン工業 鉄製 36299051

超〜ワイドなカゴ オールメッシュ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ダークグレー 注文コード36299051 品番D-50MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

カゴにカバンをすっぽり入れたい、バッグを無理矢理入れている方!横にワイドだから、カゴにカバンが入れやすく、毎日の通勤通学、お買い物が楽しくなる便利なアイテムです。

材質スチール 付属品取付金具 ダークグレー 質量(g)約1300 容量(L)約25 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約455×275×前275/後220 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約470×290×前280/後225 材質(取付金具)鉄製 RoHS指令(10物質対応)対応 底内寸法(mm)約380×200 底部寸法(幅×奥行)(mm)約400×220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36299067
2017-09-19
用途:
自転車のカゴ
医療・福祉・介護関連業

大きくて荷物は入るが、鉄製であり、塗装の質が悪くすぐ錆びる。お勧めしません。

対象商品:
36299051
2013-07-29
用途:
荷物入れ

装着にかかった時間は10分程度。ワイドになったが、男性だからか重さをあまり感じない。前後左右に広くて使いやすい。その反面重い荷物を積んだ場合、左右にハンドルを取られやすい。作り自体は頑丈ですが、耐久性はまだわからず。価格も安くバランスのとれた商品だと思います。

対象商品:
36299067
2011-11-03
用途:
買い物通勤等日常使用。

自転車のハンドル幅に近いくらいの幅のある、大きな自転車カゴです。 見た目は少々野暮ったくなりますが、目が細かいので大きなものがスッポリ入って小さなものはそのまま入れても転がり出ないので便利です。 大きな前面面積による風防効果があり、向かい風でも漕ぐのが少しだけ楽になる意外なオマケが付きました。お値段も安価で大変満足しております。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする