曜日別特売
SST-211 ステンレスワイヤーバスケット平型ワイド センタン工業 36299121

ステンレスワイヤーバスケット平型ワイド

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード36299121品番SST-211
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ステンレス製で、錆びにくくて丈夫なカゴです。横幅で、ワイドなデザインです。横長のバッグ、カバンが入れやすいです。

付属品取付金具材質ステンレスステンレス質量(g)約1000容量(L)約17内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約440×295×前120/後180外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約455×310×前125/後185材質(取付金具)ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応底内寸法(mm)約405×255底部寸法(幅×奥行)(mm)約420×270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36299121
2020-11-08
用途: 自転車のカゴ取り替え
その他業種

丁寧に作られてます。バリないです。溶接も綺麗です。手作業か機械か、不明ですが、きっちりしたものです。なので2回購入しました。もう日本製にこだわっても、こういったもの、この価格で製作できません。製作者さま、ありがとうございます

対象商品 : 36299121
2017-06-24
用途: 体重10キロの犬用に

散歩後の疲れた犬がカゴの中で寝るのにピッタリなサイズで、とてもしっかりしていて、ステンレス製なので雨でも安心です。取り付けも簡単でした。価格もお手頃でお買い得でした。

対象商品 : 36299121
2017-08-15
用途: 通学用自転車の前籠を取り換え

前籠を少し大きな型に取り換えた、感覚としては横幅の大きくなった点は思い通りでしたが、もう少し深い方が使い勝手が良かったかなとおもいました。購入する前に適当な深さを実現できるものがなく止む無くこの物品にしたので思い通りであったとはいえます。

対象商品 : 36299121
2013-04-27
用途: j自転車に装着

通学用のサブバッグがちょうど入る大きさで非常に良い。
バッグが平らに入るので、風の抵抗も少なく快適。
カゴの高さが低いのでバッグが飛び出さないようにネットが必要。
『反射するぴかぴかバスケットネット』を同時発注した。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする