ワイヤーバスケット楕円型

(6件のレビュー)
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36299207 品番 SST-5302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

大型楕円形のデザインで収納性の高いカゴです。

材質ステンレス 付属品取付金具 質量(g)約1050 用途シティサイクル ステンレス 容量(L)約22 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約360×310×前215/後250 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約375×325×前220/後255 材質(取付金具)ステンレス製 RoHS指令(10物質対応)対応 底内寸法(mm)約330×235 底部寸法(幅×奥行)(mm)約345×250

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:126

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36299207
2019-10-22
用途:
自転車用

他と比べて値段が高いので躊躇しましたが、やはり思い切ってステンレス製にして良かった。4年以上経ちましたが、全く問題なし。

対象商品:
36299207
2019-06-30
用途:
ママチャリの交換用
電気・ガス・熱供給・水道業

前の形とほぼ同じで問題なく取り付けできました。取り付け部品もすべて揃っていたので、よかったです。

対象商品:
36299207
2016-05-21
用途:
息子 高校生2名の自転車カゴを交換
製造業

鉄製だと、一年位しか持たないので今回はステンレス製を購入しました。耐久性に期待です。
もう少し、深さが有れば良かってです。
自分と妻のも、購入を検討しています。

対象商品:
36299207
2016-11-25
用途:
シティサイクルの前かご交換

センタン工業は国内大手自転車メーカーにサイクルバスケットを納品しているので、品質的には安心だろう。しかもメーカー直販サイトより3割程安いし、これはお買い得と思い購入しました。
しかしながら商品が届いて、ガッカリしてしまいました。

まずは上枠と縦の線材の溶接部分が全てトゲトゲ状態でした。試しに品物を入れたスーパーレジ袋を出し入れしたら、トゲで袋が切れてしまいました。これではカバンなども傷ついてしまうどころか指を切ることもありそうです。
まともな商品でしたら安全や品物保護のために、この部分は研磨加工をして表面を滑らかにしてあります。さらにカゴ底面の取り付け金具が歪んで溶接されていました。
この商品は中国製ですが、メーカーのホームページには中国工場の技術レベルは国内と同等、もしくはそれ以上と豪語しております。本当かいな?工作レベルも低いですが、工場から納品された品物をちゃんと検品してるのですかね・・・

またメーカー純正のステンレスカゴでこのサイズでしたら、強度を上げるために、上枠の接合部分や取り付け金具周りの線材を二重にして補強してありますが、この商品は補強はありません。線材も太くはないし、うたい文句程丈夫ではなさそうです。
安かろう悪かろうの典型的な買い物でした。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
36299207
2016-04-17
用途:
自分用

網目がもう少しこまければよい

対象商品:
36299207
2015-02-21
用途:
ママチャリのバスケット交換

付属品の、取り付け部品の質感も良さそうです。ステンですが、耐久性は今後の経過観察。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする