メッシュパイプバスケットハチマキ2本タイプ

(1件のレビュー)
16日以内出荷 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36299593 品番 NB-610P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

カゴの変形・破損でお困りの方に強い味方!※太い線材(8mm)を使用 強度をグレードアップ!メジャー級の頑丈さ!カゴが大きく見えて駐輪場で際立つ存在感!カラーは黒・ダークグレーを用意しております。

ダークグレー 付属品取付金具 材質スチール 質量(g)約600 容量(L)約19 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約345×245×前295/後245 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約365×265×前300/後250 材質(取付金具)鉄製 RoHS指令(10物質対応)対応 底内寸法(mm)約290×180 底部寸法(幅×奥行)(mm)約310×200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36299593
2013-01-01
用途:
通学自転車のかご交換

最初の商品は底の部分のメッシュが一部溶接されたおらず穴が開いていた。耐久性の問題ありと思い交換してもらいました。交換品も一部塗装がはげているところがありましたがこれで良しとしました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする