曜日別特売
CDQ2L100TN-75DMZ CD Series(CDQ2L100TN) SMC 36302245

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQ2L100TN)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
75
注文コード
36302245
品番
CDQ2L100TN-75DMZ
参考基準価格(税別)¥38,830販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
ストローク(mm)
75
タイプ
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする