曜日別特売
428SH-100L ノンシールチェーン428(STD 鉄色) RK JAPAN 36304143

ノンシールチェーン428(STD 鉄色)

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本リンク数100L主な適合車種CT110 ハンターカブ 1981-1987年式:83年までに適合注文コード36304143品番428SH-100L
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

Standardシリーズ
ノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。
OEM供給
MADE IN JAPAN
RKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。
Standardシリーズ
大手車両メーカーへのOEM供給実績に裏付けされた、確かな品質。

サイズ428鉄色リンク数100L主な適合車種CT110 ハンターカブ 1981-1987年式:83年までに適合
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※車種、使用チェーン銘柄、使用状況によって交換時期はそれぞれ異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-30
用途: 部品交換
BONSAI MOTORCYCLE

安価に購入できるので交換の時にはこのサイトでリピートしています。他社の同等品に比べ伸びが少ないと感じます。

対象商品 : 36304177
2023-01-05
用途: 安い!
株式会社竹中土木

安定のRK、STDだけどレースで使用、年一交換で快適です。安い、安い、安い!

対象商品 : 36304143
2021-12-10
用途: CS90 チェーン交換
不動産業

CS90CL90 のチェーン 昔は高砂チェーンと言われて、国内2分するメーカーでした町乗りで十分耐用します。

対象商品 : 36304186
2018-09-10
用途: オートバイメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

国産で信頼のRKチェーンです。安いですしクリップ式のチェーンです。これでいいと思います

1が参考にしています
対象商品 : 36304186
2018-09-04
用途: チェーンの交換
kyus bike crafts

安心のRK(日本製)ですので、安心してお客様にも提供できます。

対象商品 : 36304186
2016-10-20
用途: バイクのチェーン交換

店舗より安価で、すぐに手元に届きまして満足しております。

2016-03-30
用途: バイク

250ccながら標準428チェーン使用のHONDA SPADA
これに装着してコースを3時間程走りましたが、伸びました・・・
使い捨てにしてももう少し耐久性が無いと困ります。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品 : 36304143
2016-07-29
用途: バイク用
e工場ドットコム

古いチェーンと交換したが、錆びるのがちょっと早い様な気がする。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの種類とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain_type/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain/
2022-12-22

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする