ノンシールチェーン420(シルバー)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 リンク数100L 注文コード36304274 品番GP420MS-100L
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はリンク数など7種類から選べます 他の種類を見る

Standardシリーズ
ノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。
OEM供給
大手車両メーカーへのOEM供給実績に裏づけされた、確かな品質。
MADE IN JAPAN
RKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。
GPシリーズ
どんなマシンにもマッチする、シックなシルバーチェーン。新手法のニッケルシルバーメッキ処理で、美しい光沢を放ちます。
RKチェーンの中で、最もラインナップが充実しているカラーです。
ノンシールチェーンが純正使用の旧車の補修用として適しております。
冷間鍛造製ソリッドローラー、ソリッドブッシュに硬質ピンを組み合わせ、耐磨耗性をアップしました。

サイズ420 シルバー リンク数100L 主な適合車種スーパーカブ 1992-1999年式:STD/デラックス98L/カスタム100L
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※車種、使用チェーン銘柄、使用状況によって交換時期はそれぞれ異なります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36304274
2023-09-19
用途:
メンテナンス
医療・福祉・介護関連業

マグナ50に使用しました。問題なく装着可。スプロケット同時交換をお勧めします。

対象商品:
36304283
2020-02-21
用途:
レースで使用
自動車・二輪車・自転車関連業

値段がやすいのでこまめに変えてつかっています。
高価なチェーンでなくても、じゅうぶんに戦えてます。

1人が参考にしています
対象商品:
36304301
2019-08-21
用途:
モトクロス競技
その他業種

長年愛用しています。
モトクロス競技と云う過酷な使用状況にも、トラブルありません。
12ヶ月から14ヶ月のスパンで交換しています。
85ccなど小排気量ハイパワー車にお勧めです。

対象商品:
36304274
2018-11-06
用途:
DAX ST50レストア用
卸売・小売業

町のパーツショップで購入するよりもだいぶお安いお値段です。
シルバーメッキの外プレートがとてもキレイです。
品質はRKなので問題無し。消耗部品なのでこの値段で購入できるのは感謝です。

対象商品:
36304301
2017-07-27
用途:
50ccバイクに装着
その他業種

開封時グリスがついてますがなかなかの輝き具合です。ただ装着後自分の不注意で走行中曲がりました。逆に切れなかったのが強度の証だと思います

対象商品:
36304292
2016-11-19
用途:
メンテナンス

鉄色チェーンに比べるとちょっと割高ですが、メッキ部分がピカピカなので汚れが容易に確認できるので、このチェーンを使ってます。見た目もカッコいいと思います。

対象商品:
36304292
2014-12-17
用途:
125ccのカブに使用

意外と伸びが早い・・・と言うか安いチェーンとあまり変わらない

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの種類とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain_type/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする