フューエルトリートメント SX-6000

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(250mL) 注文コード36307817 品番SX-F250
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

燃焼効率の向上、シリンダー上部の潤滑保護、オクタン価・セタン価の向上、動力性能の回復、インジェクターの洗浄、ディーゼルエンジンのノズルの洗浄、強力な水抜き分解

適合車ガソリン・ディーゼル車 用途ガソリン・ディーゼル兼用 使用量1本で燃料160Lに対応(初回使用時のみ燃料満タン時に1本使用) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.25L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-12
用途:
自動車
サービス業

早速使ってみました
給油後の走りは静かになりました
燃費はこれからですが走りがよかったらリピします

対象商品:
36307817
2013-04-23
用途:
自動車

ネットの評判を見て購入したが、1回ではよく変化はわからなかった。というより入れる前と同じ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする