CDQ2L32TN-10DZ-M9BWVLS CD Series(CDQ2L32TN) SMC 36320707

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQ2L32TN)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BWV
ポートねじの種類
(TN) NPT
リード線(m)
(L) 3
注文コード
36320707
品番
CDQ2L32TN-10DZ-M9BWVLS
参考基準価格(税別)¥13,970販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
10
タイプ
(-) 空気圧タイプ
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
M9BWV
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする