曜日別特売
CDQ2WBH80-75DMZ-M9BW CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WBH80) SMC 36421297

※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WBH80)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ストローク(mm)75
内容量1個注文コード36421297品番CDQ2WBH80-75DMZ-M9BW
参考基準価格(税別)¥46,090販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
75
タイプ
(H) エアハイドロタイプ
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする