※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQZ195〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(5)DC24 リード線取出方法(G)グロメット(DC仕様) 注文コード36457522 品番VQZ1950-5G1
参考基準価格(税別)¥6,660 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はコイル電圧・リード線取出方法・ねじの種類など60種類から選べます 他の種類を見る
切換方式(9)混載用3ポートN.O. シール方式(0)メタルシール 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型) コイル電圧(V)(5)DC24 リード線取出方法(G)グロメット(DC仕様) ポート数5 使用流体空気 ファンクション(-)標準タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする