曜日別特売
VQZ3151-2Y1-03 VQ Series(VQZ3151~) SMC 36473911

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ3151-2Y1-03 VQ Series(VQZ3151~) SMC 36473911
VQZ3151-2Y1-03 VQ Series(VQZ3151~) SMC 36473911

VQ Series(VQZ3151~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(2)AC200(50/60Hz)管接続口径(03)3/8切換方式(1)2位置シングル注文コード36473911品番VQZ3151-2Y1-03
参考基準価格(税別)¥9,350販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
ねじの種類(-)Rc管接続口径(03)3/8切換方式(1)2位置シングルリード線取出方法(Y)DINターミナルポート数5シール方式(1)弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)コイル電圧(V)(2)AC200(50/60Hz)ファンクション(-)標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする