曜日別特売
VQZ332-1YZB1-C8 VQ Series(VQZ332-~) SMC 36475941

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ332-1YZB1-C8 VQ Series(VQZ332-~) SMC 36475941
VQZ332-1YZB1-C8 VQ Series(VQZ332-~) SMC 36475941

VQ Series(VQZ332-~)

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(1)AC100(50/60Hz)管接続口径(C8)o8用ワンタッチ管継手注文コード36475941品番VQZ332-1YZB1-C8
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
ねじの種類(-)Rc管接続口径(C8)o8用ワンタッチ管継手切換方式(3)N.C.弾性体シールリード線取出方法(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付ポート数3使用流体空気手動操作方式(B)ロック式(要工具型)コイル電圧(V)(1)AC100(50/60Hz)ファンクション(-)標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36476991
2017-08-25
用途: 設備の空圧制御

SMCなので物はいいです。
しかし
今まで3回注文したが注文のたび必ず出荷遅延の連絡がくる。
最初から納期が守れないなら納期情報を変えるべき。
この情報で日程を考える身になってほしい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする