CDQSB12-160DC-M9BWL CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-160DC) SMC 36484175

※2-1-M11-3-CQS-CDQS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-160DC)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
36484175
品番
CDQSB12-160DC-M9BWL
参考基準価格(税別)¥14,630販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
160
ボディオプション
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする