※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDQSB12-30+5DCM)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36485794
品番
CDQSB12-30+5DCM-A93V3-X636
参考基準価格(税別)
¥46,640
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
12
ストロークS2(mm)
5
ストロークS1(mm)
30
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵