SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ (VQZ245〜)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポート数
5
コイル電圧(V)
DC12
管接続口径
Rc1/8
注文コード
36497711
品番
VQZ2451-6GB1-01
参考基準価格(税別)
¥13,090
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・コイル電圧・管接続口径
など
109
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
リード線取出方法
グロメット(DC仕様)
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
管接続口径
Rc1/8
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
コイル電圧(V)
DC12
CADデータダウンロード