SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ (VQZ245〜)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポート数
3
コイル電圧(V)
AC100(50/60Hz)
管接続口径
Rc1/8
注文コード
36498034
品番
VQZ245-1L1-01
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・コイル電圧・管接続口径
など
109
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
リード線取出方法
L形プラグコネクタ:リード線付
切換方式
N.O.
管接続口径
Rc1/8
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
コイル電圧(V)
AC100(50/60Hz)
CADデータダウンロード