曜日別特売
CDQSB20-50+30DC-M9BL3-X636 CD Series(CDQSB20-50+30DC) SMC 36506374

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQSB20-50+30DC)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
36506374
品番
CDQSB20-50+30DC-M9BL3-X636
参考基準価格(税別)¥58,300販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
チューブ内径(Φmm)
20
ストロークS2(mm)
30
ストロークS1(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする