曜日別特売
CDQSB25-107DC-M9BL CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-107DC) SMC 36510258

※2-1-M11-3-CQS-CDQS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-107DC)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
36510258
品番
CDQSB25-107DC-M9BL
参考基準価格(税別)¥16,560販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
ストローク(mm)
107
ボディオプション
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする