曜日別特売
CDQSB25-40DM-A93VLS CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-40DM) SMC 36517495

※2-1-M11-3-CQS-CDQS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-40DM)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93V
リード線(m)
(L) 3
注文コード
36517495
品番
CDQSB25-40DM-A93VLS
参考基準価格(税別)¥10,450販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
40
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
A93V
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする