VQZ3451-5YZB1-03 5ポートソレノイドバルブ (VQZ345〜) SMC 36519707 VQZ3451-5YZB1-03 5ポートソレノイドバルブ (VQZ345〜) SMC 36519707

5ポートソレノイドバルブ (VQZ345〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数5 コイル電圧(V)DC24 管接続口径Rc3/8 注文コード36519707 品番VQZ3451-5YZB1-03
参考基準価格(税別)¥16,670 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はポート数・コイル電圧・管接続口径など132種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 リード線取出方法DIN形ターミナル 切換方式3位置エキゾーストセンタ 管接続口径Rc3/8 ねじの種類Rc 使用流体空気 コイル電圧(V)DC24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする