曜日別特売
VQZ3551-3L1 5ポートソレノイドバルブ (VQZ355~) SMC 36523024

 

VQZ3551-3L1 5ポートソレノイドバルブ (VQZ355~) SMC 36523024
VQZ3551-3L1 5ポートソレノイドバルブ (VQZ355~) SMC 36523024

5ポートソレノイドバルブ (VQZ355~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)AC110/115(50/60Hz)リード線取出方法L形プラグコネクタ:リード線付注文コード36523024品番VQZ3551-3L1
参考基準価格(税別)¥12,050販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
リード線取出方法L形プラグコネクタ:リード線付コイル電圧(V)AC110/115(50/60Hz)切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする