曜日別特売
VQZ3551-4YZ1-03 5ポートソレノイドバルブ (VQZ355~) SMC 36523042

 

VQZ3551-4YZ1-03 5ポートソレノイドバルブ (VQZ355~) SMC 36523042
VQZ3551-4YZ1-03 5ポートソレノイドバルブ (VQZ355~) SMC 36523042

5ポートソレノイドバルブ (VQZ355~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)AC220/230(50/60Hz)管接続口径Rc3/8リード線取出方法DIN形ターミナル注文コード36523042品番VQZ3551-4YZ1-03
参考基準価格(税別)¥15,620販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
リード線取出方法DIN形ターミナルコイル電圧(V)AC220/230(50/60Hz)切換方式3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径Rc3/8ねじの種類Rc使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする