※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(1)AC100 ポート管接続口径【A・B】(01)1/8 リード線取出方法(D)DIN形ターミナル 注文コード36529787 品番VF1120-1D1-01-F
参考基準価格(税別)¥10,560 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は定格電圧・ポート管接続口径・リード線取出方法など100種類から選べます 他の種類を見る

・節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して
約1/3に低減しました。
(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
・全波整流器内蔵(ACの場合)
●うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
●皮相電力低減
従来5.6VA→1.55VA
・パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。

定格電圧(V)(1)AC100 ねじの種類(-)Rc リード線取出方法(D)DIN形ターミナル ランプ・サージ電圧保護回路(-)ランプ・サージ電圧保護回路なし マニュアル(-)ノンロックプッシュ式 仕様IP65対応可・コネクタ付 切換方式(1)2位置シングル ポート数5 圧力(-)標準タイプ(0.7MPa) ブラケット(F)ブラケット付 使用流体空気 コイル(-)標準タイプ ポート管接続口径【A・B】(01)1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする