※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
(1件のレビュー)
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(5)DC24
ポート管接続口径
【A・B】(01)1/8
注文コード
36530776
品番
VF1120-5DZ1-01-F
参考基準価格(税別)
¥11,110
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ポート管接続口径・管接続口径
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
定格電圧(V)
(5)DC24
ねじの種類
(-)Rc
切換方式
(1)2位置シングル
仕様
IP65対応可・コネクタ付
リード線取出方法
(D)DIN形ターミナル
圧力
(-)標準タイプ(0.7MPa)
ブラケット
(F)ブラケット付
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(-)標準タイプ
マニュアル
(-)ノンロックプッシュ式
ポート管接続口径
【A・B】(01)1/8
CADデータダウンロード