SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(5)DC24
ポート管接続口径
【A・B】(01)1/8
注文コード
36530785
品番
VF1120-5G1-01
参考基準価格(税別)
¥9,350
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ポート管接続口径・管接続口径
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
定格電圧(V)
(5)DC24
ねじの種類
(-)Rc
切換方式
(1)2位置シングル
リード線取出方法
(G)グロメット
圧力
(-)標準タイプ(0.7MPa)
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-)ランプ・サージ電圧保護回路なし
リード線長さ(mm)
300
コイル
(-)標準タイプ
マニュアル
(-)ノンロックプッシュ式
ポート管接続口径
【A・B】(01)1/8
CADデータダウンロード