※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5)DC24 ポート管接続口径【A・B】(01)1/8 注文コード36530803 品番VF1120-5G1-01-F
参考基準価格(税別)¥9,680 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は定格電圧・ポート管接続口径・管接続口径など101種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 定格電圧(V)(5)DC24 ねじの種類(-)Rc 切換方式(1)2位置シングル リード線取出方法(G)グロメット 圧力(-)標準タイプ(0.7MPa) ブラケット(F)ブラケット付 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-)ランプ・サージ電圧保護回路なし リード線長さ(mm)300 コイル(-)標準タイプ マニュアル(-)ノンロックプッシュ式 ポート管接続口径【A・B】(01)1/8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36530821
2022-04-17
用途:
自動化治具シリンダードライブ用
製造業

現在、品薄の部品でしたが比較的容易に届きました。まだ使用していませんが、梱包状態等いつもどおりでしたので問題ないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする