曜日別特売
VF3130K-1D1-02 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC 36533506

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC100(50/60Hz)管接続口径Rc1/4リード線取出方法DIN形ターミナル::コネクタ付注文コード36533506品番VF3130K-1D1-02
参考基準価格(税別)¥12,540販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

・節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して
約1/3に低減しました。
(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
・全波整流器内蔵(ACの場合)
●うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
●皮相電力低減
従来5.6VA→1.55VA
・パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。

ポート数5リード線取出方法DIN形ターミナル::コネクタ付切換方式2位置シングル管接続口径Rc1/4定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36534163
2017-06-01
用途: エアシリンダーのエア漏れに
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー純正なので安心です。まったく問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする