曜日別特売
CDQSKB16-25D-M9PL CQSK/CDQSK - ロッド回り止め形/複動:片ロッド(CDQSKB16) SMC 36538057

※2-1-M11-3-CQS-CDQS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQSK/CDQSK - ロッド回り止め形/複動:片ロッド(CDQSKB16)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9P
リード線(m)
(L) 3
注文コード
36538057
品番
CDQSKB16-25D-M9PL
参考基準価格(税別)¥14,140販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
25
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9P
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする