曜日別特売
VF3230-1G1-02 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC 36540874

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個定格電圧AC100V管接続口径1/4注文コード36540874品番VF3230-1G1-02
参考基準価格(税別)¥15,070販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

・節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して
約1/3に低減しました。
(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
・全波整流器内蔵(ACの場合)
●うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
●皮相電力低減
従来5.6VA→1.55VA
・パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。

手動操作方式ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)リード線取出方法グロメット管接続口径1/4定格電圧AC100Vランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路無し切換方式2位置ダブルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0ねじの種類Rc使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする