曜日別特売
CDQSKG20-50DM-M9B CQSK/CDQSK - ロッド回り止め形/複動:片ロッド(CDQSKG20) SMC 36541295

※2-1-M11-3-CQS-CDQS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQSK/CDQSK - ロッド回り止め形/複動:片ロッド(CDQSKG20)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ストローク(mm)50
ボディオプション(M) ロッド先端おねじ
リード線(m)(-) 0.5
オートスイッチ種類M9B
内容量1個注文コード36541295品番CDQSKG20-50DM-M9B
参考基準価格(税別)¥16,010販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9B
ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする