曜日別特売
SFL-10SL-Y フリクションライト(蛍光ペン) パイロット 36558505

フリクションライト(蛍光ペン)

(37件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色イエロー
内容量1本注文コード36558505品番SFL-10SL-Y
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

こすると消える蛍光ペン フリクションライト
フリクションライトは、摩擦熱で筆跡を消去する"フリクション"シリーズの蛍光ペンです。
「マークしすぎてどれが重要かわからなくなった」「間違えて別の単語に引いてしまった」、そんな時でもフリクションライトなら簡単に消去できるから、参考書やノートにも気軽にマークできます。
消しカスが出ない。消し残りが少ない。
何度でも書き消し可能です。

用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、線幅(mm)3.3全長(mm)139使用方法筆跡が乾いてから、軸後部の専用ラバーでこすると色が消えます。タイプシングル種類蛍光ペンエコマーク認定認定方式キャップ式インク色イエローインクフリクションインキアズワン品番65-1794-48グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体エコマーク認定番号17 112 109
注意
※フリクションは消せる筆記具です。証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。6℃以上になるとインキが無色になります。
※-1℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙以外への筆記には使用しないでください。
※感熱紙など紙の種類や、印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。
※消去用ラバーに汚れがついたまま擦ると、紙面が汚れます。ふき取るなど汚れを落としてからお使いください。※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-08
用途: お客様ご記入欄の強調
ギャレトラベルサービス業

必要箇所を〇で囲ってお忘れなくご記入いただくことができます。
付箋と違い、書類にじかに書き込め、取れたりずれたりしないので安心感があります。

2025-01-14
用途: 書類の重要箇所やカレンダーへの書き込みに
建設業・工事業

蛍光ペンが消せるは画期的!!よく消したいシーンがあるので使っています。
インクの減りが通常の蛍光ペンと比較して若干早い気がするので★ひとつ減らしていますが概ね満足です。

対象商品 : 36558541
2024-05-26
用途: 予約票の記入
株式会社めんてかぶ建設業・工事業

予約票に項目別に色分けして使用しているが、変更の際には消すことができるので便利。
但し、持ち歩きをする際には高温の車内では消えてしまうので注意が必要

対象商品 : 36558505
2024-03-12
用途: 蛍光色ではないが残念

消せるマーカーなので、うれしいです。ただ、いわゆる蛍光色でな無いので、色が大事な方にはお勧めできません。あと、色によってはインクの色が薄目なので、目立ちません。

対象商品 : 36558505
2023-12-21
用途: 配送先の車別振り分け、製造品目ごとに色分けして確認するのにつかっている。

色の種類が豊富で間違えて塗っても消せるので、作業がスムーズに進む。

対象商品 : 36558514
2023-06-23
用途: 事務作業
サービス業

今や定番になりました。消せないペンより重宝しています。

対象商品 : 36558505
2022-06-13
用途: 重要事項をハイライトするのに使用
教育・研究機関

黄色の色がちょうどよい濃さで使いやすい。消したいときにちゃんと消せるので便利。すぐにインクがかすれて来るのでもう少しインクが長持ちするといいなと思う。

対象商品 : 36558541
2021-09-13
用途: 家計簿記載時

使い勝手が良いので、インクが無くなり買い足しました。
半年くらいは使ってたかな。
これからもしばらくは使い続けるはずです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする