曜日別特売
CDQSYB16-30DC-M9PL CQSY/CDQSY - スムースシリンダ(CDQSYB16) SMC 36562234

※2-3-M07-4-CJ2Y-CM2Y-CG1Y-MBY-CA2Y-CS2Y-CQSY-CQ2Y ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQSY/CDQSY - スムースシリンダ(CDQSYB16)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9P
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
注文コード
36562234
品番
CDQSYB16-30DC-M9PL
参考基準価格(税別)¥13,260販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9P
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
クッション/ロッド先端ねじ
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする