曜日別特売
VFH-20H2 一般換気扇(スタンダードタイプ) 東芝キヤリア 36564491

 

VFH-20H2 一般換気扇(スタンダードタイプ) 東芝キヤリア 36564491
VFH-20H2 一般換気扇(スタンダードタイプ) 東芝キヤリア 36564491

一般換気扇(スタンダードタイプ)

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
羽根(Φmm)200
埋め込み寸法(mm)250×250
方式連動式
内容量1台注文コード36564491品番VFH-20H2
参考基準価格(税別)¥23,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
用途
一般換気扇
羽根(Φmm)
200
質量(kg)
2.2
方式
連動式
消費電力(W)(50/60Hz)
20.5/21
埋め込み寸法(mm)
250×250
電源電圧(V)
単相100
操作方法
引きひも
色調
シルキーホワイト
騒音値(dB)(50/60Hz)
32/33.5
風量(m3/h)(50/60Hz)
504/534
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-07-27
用途: 設備修理

同社製の換気扇(30年以上前のモデル)が故障したので本機に更新しました。
台所用としての運用ではないので、油受けは要らなかったのですが…。
先代よりも静音です。
ベルマウス風の樹脂製導風ベゼルが振動吸収に役立っています。
接地の際は、取付穴のサイズだけでなくベゼルの範囲に邪魔をする突起が無いように周辺整理のうえで取り付けてください。

2024-10-02
用途: 炊事場
有限会社 丹京屋卸売・小売業

運転音が静かで 取り付けも簡単にできました 大変満足しています

対象商品 : 36564507
2024-11-27
用途: 換気扇設置工事
建設業・工事業

取り付け安く、薄くてよかったと思います。
色がもっとあればいいですね。

対象商品 : 36564577
2023-08-18
用途: 工場の換気扇の交換

ずっと使用していた換気扇が壊れてしまったので、交換のための購入。
取り付けも簡単で、すぐ使用できたので満足です。

対象商品 : 36564534
2023-11-20
用途: 荷造り部屋の換気扇
有限会社ワカホ農・林・水産業

換気扇の
取り付けも簡単にできて、良い商品だと思いました。

対象商品 : 36564516
2023-07-04
用途: 換気扇取付
株式会社山七寺田建設

賃貸物件の店舗内に設置をしました。
問屋を通すより、価格も安く、注文から素早く到着し、取付を行いました。

対象商品 : 36564491
2020-10-19
用途: 休憩所造作時
萩ヶ岡鋼作工房建設業・工事業

取り付けも簡単で、デザイン的にも満足な仕上がりになっていました。

2が参考にしています
対象商品 : 36564507
2020-01-06
用途: 倉庫の換気用

静かなのに風量も十分、安心の東芝製コスパ最高です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする